7688200 7618-04 - CABEZA DE CUADRADILLO 3/4p SE 14X18
Cuadrado de inserción 14x18 - 7618
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7618-04
Rubix:798177370000
fabricante:7688200
EAN:4002805768044



Detalles de producto : 7688200 7618-04 - CABEZA DE CUADRADILLO 3/4p SE 14X18
• la solución para problemas de montaje difíciles, fácilmente intercambiable
• forjado
• acero cromo-vanadio, cromado mate
• con bloqueo por pasador
• max. capacidad de carga continua del cuadrado pasante según DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. carga del alojamiento
Cuadrado de inserción 3/4" SE 14x18 la solución para problemas de montaje difíciles, fácilmente intercambiable forjado acero cromo-vanadio, cromado mate con bloqueo por pasador max. capacidad de carga continua del cuadrado pasante según DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. carga del alojamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 390 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
93,22 € Sin IVA
/ unidad
112,80 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
