7687900 7612-02 - CABEZA DE CUADRADILLO 1/2p SE 9X12
Cuadrado de inserción 9x12 - 7612
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7612-02
Rubix:798177368000
fabricante:7687900
EAN:4002805762028

Detalles de producto : 7687900 7612-02 - CABEZA DE CUADRADILLO 1/2p SE 9X12
• la solución ante problemas difíciles de montaje, fácilmente intercambiable
• forjado
• acero cromo-vanadio, cromado mate
• con retención por pasador
• max. capacidad de carga continua del cuadrado pasante según DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. carga del portaherramientas
Cuadrado de inserción 1/2" SE 9x12 la solución ante problemas de montaje difíciles, fácilmente intercambiable forjado acero cromo-vanadio, cromado mate con fijación por pasador max. capacidad de carga continua del cuadrado pasante según DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. carga del alojamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 80 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/2 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
