7672630 7612-00 - CABEZA DE CUADRADILLO 1/4p SE 9X12
Cuadrado de inserción 9x12 - 7612
Ver información técnicaReferencias
Gedore:7612-00
Rubix:798177366000
fabricante:7672630
EAN:4002805761205

Detalles de producto : 7672630 7612-00 - CABEZA DE CUADRADILLO 1/4p SE 9X12
• la solución ante problemas difíciles de montaje, fácilmente intercambiable
• forjado
• acero cromo-vanadio, cromado mate
• con retención por pasador
• max. capacidad de carga continua del cuadrado pasante según DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. carga del portaherramientas
Cuadrado de inserción 1/4" SE 9x12 la solución ante problemas de montaje difíciles, fácilmente intercambiable forjado acero cromo-vanadio, cromado mate con retención mediante pasador max. capacidad de carga continua del cuadrado pasante según DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. carga del alojamiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 70 g |
|---|---|
| Adaptador de llave cuadrada | 1/4 '' |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
50,62 € Sin IVA
/ unidad
61,25 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días