7679800 7612-01 - CABEZA DE CUADRADILLO 3/8p SE 9X12

Cuadrado de inserción 9x12 - 7612

Ver información técnica

Referencias

Gedore:7612-01
Rubix:798177367000
fabricante:7679800
EAN:4002805762011
brand logo

Resumen técnico

Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 7679800 7612-01 - CABEZA DE CUADRADILLO 3/8p SE 9X12



• la solución ante problemas difíciles de montaje, fácilmente intercambiable
• forjado
• acero cromo-vanadio, cromado mate
• con retención por pasador
• max. capacidad de carga continua del cuadrado pasante según DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. carga del portaherramientas
Cuadrado de inserción 3/8" SE 9x12 la solución ante problemas difíciles de montaje, fácilmente intercambiable forjado acero cromo-vanadio, cromado mate con retención por pasador max. capacidad de carga continua del cuadrado pasante según DIN EN ISO 6789:2003 resp. max. carga del portaherramientas

Información técnica


Atributos
Peso neto70 g
Adaptador de llave cuadrada3/8 ''
53,28 € Sin IVA
/ unidad
64,47 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h