Referencias
Beta Tools:728 38
Rubix:798166700000
fabricante:007280038
EAN:8014230029603


Resumen técnico
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
|---|---|
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 57 mm |
Documentos
Detalles de producto : 728 38-LL DE VASO IMPACTO SERIE NORMAL
Llaves de vaso de impacto, serie normal
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 85x85x65 mm |
|---|---|
| Peso neto | 530 g |
| Adaptador de llave cuadrada | 3/4 '' |
| Diámetro | 38 mm |
| Longitud | 57 mm |
| Cuadrado | 19.05 mm |
| Diámetro (pulgadas) | 1.496 '' |
| Acabado | fosfato |
| Peso | 559 g |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,55 € Sin IVA
/ unidad
44,23 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días