Referencias
SMC:CQ2B20-10D-XB6
Rubix:751604247043
fabricante:CQ2B20-10D-XB6
EAN:3618035693547

Resumen técnico
| Tipo | cilindro compacto |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Detalles de producto : CQ2B20-10D-XB6
La gama CQ2 ofrece mayores posibilidades de montaje de auto-switches además de una reducción global del peso del cilindro de entre un 5 y un 13% según el modelo. Ahora, todos los cilindros CQ2 desde Ø 32 hasta 200mm están diseñados con ranuras de inserción que pueden alojar auto-switches en los cuatro lados del cilindro sin necesidad de soportes para auto-switches. Y, para diámetros más pequeños entre Ø 12 y 25mm, también se han integrado ranuras de inserción en el nuevo diseño del cuerpo para acomodar auto-switches sin soporte en dos superficies. Diseñado para utilizarse con auto-switches de fácil ajuste, bicolor y de estado sólido, el canal integrado para auto-switches garantiza protección total frente a posibles daños accidentales y mejora la seguridad y salud durante los procedimientos de instalación y mantenimiento.
Cualidades
•Doble efecto, vástago simple, cilindro compacto
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto-switch
Diámetros *: 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
Rango de carrera estándar *: 5 a 100
Roscas de puerto: M *; Rc, NPT o G *
Compatible con auto-switch
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 112 g |
|---|---|
| Tipo | cilindro compacto |
| Diámetro de cilindro | 20 mm |
| Carrera de cilindro | 10 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,59 € Sin IVA
/ unidad
51,53 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días