CD55B100-80M

Cilindro compacto

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CD55B100-80M
Rubix:799251671000
fabricante:CD55B100-80M
EAN:3618035460347
brand logo

Resumen técnico

Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro80 mm

Documentos

Detalles de producto : CD55B100-80M


Cilindro compacto ISO 21287.
Diámetros (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100.
Carreras estándar hasta 150 mm.
Variantes de cilindro: ATEX.
•Cumple con la norma ISO 21287.
•Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm.
•Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm.
•La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales.
•La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido.
•Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro.

Imán incorporado: D (Con imán)
Estilo de montaje: B (Estándar)
Diámetro: 100mm
Carrera: 80
Rosca del extremo del vástago: M (Rosca macho del extremo del vástago)
Interruptor automático: Sin interruptor
Cable de salida o conector pre-cableado: 0.5m [O ninguno en caso de no disponer de interruptor]
Cantidad: 2 uds. [O ninguno en caso de no disponer de interruptor]
Opciones del extremo del vástago: Ninguna
Fabricado en acero inoxidable: Ninguno

Cualidades

•Cumple con la norma ISO 21287
Diámetros de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100 mm
Amplio rango de carrera desde 5 mm hasta 150 mm
La construcción es similar a la especificación actual CQ2 resistente a cargas laterales
La construcción con anillo de retención permite un mantenimiento más fácil y rápido
Los interruptores automáticos pueden montarse en cualquiera de los cuatro lados del tubo del cilindro
Alta resistencia al desgaste

Información técnica


Atributos
Tipocilindro compacto
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro80 mm
221,33 € Sin IVA
/ unidad
267,81 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días