CPE14-M1BH-5JS-1/8

Electroválvula CPE14-M1BH

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:CPE14-M1BH-5JS-1/8
Rubix:798075159000
fabricante:196940
EAN:4052568160166
CPE14-M1BH-5JS-1/8 Solenoid valve
Documentos

Detalles de producto : CPE14-M1BH-5JS-1/8


Electroválvula CPE14-M1BH-5JS-1/8 Alta densidad de componentes Función de la válvula=5/2 biestable, Tipo de accionamiento=eléctrico, Anchura=14 mm, Caudal nominal estándar=800 l/min, Presión de servicio=-0,9 - 10 bar

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)130x10x42 mm
Peso neto120,46 g
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
180,07 Sin IVA
/ unidad
217,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días