Referencias
SMC:CP96NDB100-80C
Rubix:799246140000
fabricante:02036541
brand logo
Resumen técnico
Tipocilindro
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro80 mm
Documentos

Detalles de producto : CP96NDB100-80C


CP96, cilindro ISO de diseño perfilado con varillas de sujeción encapsuladas, está disponible en 6 tamaños de diámetro desde ø32 hasta ø125mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de las varillas de sujeción mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como la reducción de tolerancias, ha disminuido la deflexión del vástago del pistón. Los recorridos estándar van de 25 a 800 mm.

Cualidades

•Doble efecto
Amortiguación al final de carrera

Información técnica


Atributos
Tipocilindro
Diámetro de cilindro100 mm
Carrera de cilindro80 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1287,86 Sin IVA
/ unidad
1558,31 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días