Referencias
SMC:C96SDB32-800C
Rubix:799087054000
fabricante:01367951
Documentos
Detalles de producto : C96SDB32-800C
Los cilindros de la serie C96 cumplen la norma ISO 15552. La serie está disponible con vástago simple o doble en 6 tamaños de diámetro interior, de °32 a °125 mm. Las tapas de alta precisión y las tuercas de tirante mejoran la precisión de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. El aumento de la precisión del casquillo y del vástago, así como la reducción de las tolerancias, han disminuido la desviación del vástago. Las carreras estándar van de 25 a 800 mm.
Información técnica
Atributos
| Tipo | horquilla trasera |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 32 mm |
| Carrera de cilindro | 800 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
134,63 € Sin IVA
/ unidad
162,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días