DSNU-40-125-P-A

Cilindro redondo DSNU

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:DSNU-40-125-P-A
Rubix:798192204000
fabricante:195995
EAN:4052568158460
DSNU-40-125-P-A Round cylinder

Resumen técnico

Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : DSNU-40-125-P-A


Cilindro de alta resistencia según ISO 6432 con amortiguación de fin de carrera autoajustable y numerosos accesorios.

Cualidades

- Excelente rendimiento y larga vida útil
- La amortiguación neumática autoajustable del tope final ahorra tiempo durante la puesta en marcha y se adapta de forma óptima a las variaciones de carga y velocidad
- Vástago con rosca hembra o macho

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)305x51x51 mm
Peso neto944,7 g
Tipodsnu cilindro redondo
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro125 mm
91,31 Sin IVA
/ unidad
110,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días