CP96NDB40-400CW

CP96N(D), Cilindro ISO 15552, Doble efecto, Vástago simple/doble con bloqueo

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96NDB40-400CW
Rubix:799256152000
fabricante:CP96NDB40-400CW
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96NDB40-400CW


Cilindro de cuerpo perfilado ISO 15552. Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125. Carreras hasta 2000 mm. Variantes del cilindro: antirrotación, con unidad de bloqueo, ATEX.

Cualidades

Diámetros (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100. Recorrido máximo 2000 mm. Compatible con auto switch.

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro400 mm
Tipocilindro con bloqueo
649,24 € Sin IVA
/ unidad
785,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días