AEVC-16-5-A-P

Cilindro de carrera corta AEVC

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Festo:AEVC-16-5-A-P
Rubix:798191794000
fabricante:188105
EAN:4052568076931
AEVC-16-5-A-P Short stroke cylinder

Resumen técnico

Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : AEVC-16-5-A-P


Cilindro de carrera corta AEVC-16-5-A-P Sin posibilidad de detección, extremo del vástago con rosca macho. Carrera=5 mm, Diámetro del pistón=16 mm, Fuerza de retorno por resorte, retraído=5 N, Amortiguación=P: Anillos/placas de amortiguación flexibles en ambos extremos, Posición de montaje=Cualquiera

Información técnica


Atributos
Peso neto37,33 g
Diámetro de cilindro16 mm
Carrera de cilindro5 mm
Tipoaevc cilindro de carrera corta
54,53 € Sin IVA
/ unidad
65,98 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días