Referencias
GFS Werkzeuge & Metallverarbeitung:21011002
Rubix:799298200000
fabricante:21011002
EAN:4033591019225
Detalles de producto : CORTADORA CIRCULAR 00 VASTAGO CM2
Cortadora circular
Aplicación: con las cortadoras circulares GFS se pueden cortar tanto chapas de grosor hasta 5 mm como también plásticos y materiales de sellado, etc. hasta grosor de 30 mm. Mediante el uso de cuchillas especiales también es posible cortar grosores de material mayores. Los diferentes Ø se pueden ajustar sin problemas mediante el desplazamiento de los dispositivos de sujeción. Para cortar orificios en chapas de metal, materiales compuestos y plásticos. Cortar materiales elásticos sin pérdidas con las cuchillas correspondientes (HSS-E; HSS-E con recubrimiento de TiN; metal duro soldado).
Adecuada para agujeros de 30 mm a 200 mm. Las cuchillas se sujetan en portaherramientas especiales. En el mecanizado de metales, las herramientas con vástago cilíndrico o cono More 2 sólo son adecuadas para Ø de hasta 120 mm.
Volumen de suministro:
1 unidad de broca de centrar Ø 6 mm en tipo 00 y respectivamente Ø 8 mm en tipo 00a.
1 unidad de cuchilla de HSS n° 422 con corte por presión progresiva para chapas.
1 unidad portaherramientas n° 422-00 ó 422-00a.
Aplicación: con las cortadoras circulares GFS se pueden cortar tanto chapas de grosor hasta 5 mm como también plásticos y materiales de sellado, etc. hasta grosor de 30 mm. Mediante el uso de cuchillas especiales también es posible cortar grosores de material mayores. Los diferentes Ø se pueden ajustar sin problemas mediante el desplazamiento de los dispositivos de sujeción. Para cortar orificios en chapas de metal, materiales compuestos y plásticos. Cortar materiales elásticos sin pérdidas con las cuchillas correspondientes (HSS-E; HSS-E con recubrimiento de TiN; metal duro soldado).
Adecuada para agujeros de 30 mm a 200 mm. Las cuchillas se sujetan en portaherramientas especiales. En el mecanizado de metales, las herramientas con vástago cilíndrico o cono More 2 sólo son adecuadas para Ø de hasta 120 mm.
Volumen de suministro:
1 unidad de broca de centrar Ø 6 mm en tipo 00 y respectivamente Ø 8 mm en tipo 00a.
1 unidad de cuchilla de HSS n° 422 con corte por presión progresiva para chapas.
1 unidad portaherramientas n° 422-00 ó 422-00a.
Información técnica
Atributos
| Tipo | cortadora circular 00 vastago cm2 |
|---|
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
449,08 € Sin IVA
/ unidad
543,39 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días

