DISCO ABRASIVO DE FIBRA ROLOC CUBITRON II 76,2 MM P60+
3M™ Cubitron™ II Roloc™ disco 984F de larga duración
Ver información técnicaReferencias
3M:27710
Rubix:799308950000
fabricante:7000045172
EAN:0051141277103



Detalles de producto : DISCO ABRASIVO DE FIBRA ROLOC CUBITRON II 76,2 MM P60+
Emplee el disco de larga duración 3M™ Cubitron™ II Roloc™ 984F para obtener tasas de corte extraordinariamente elevadas con una prolongada vida útil. Nuestros discos utilizan un soporte bi-capa de poliéster que le aporta durabilidad y resistencia al desgaste al trabajar en los bordes.
El potenciador de lijado incorporado los convierte en un producto excelente para todo tipo de metales. Esto mantiene el disco refrigerado al trabajar en acero inoxidable y en metales sensibles al calor, como aleaciones de níquel y titanio, reduciendo la decoloración y oxidación de los metales, así como el riesgo de que se produzcan grietas de tensión derivadas del calor.
Estos discos contienen grano PSG 3M que adopta forma de puntas triangulares que, a diferencia de los abrasivos tradicionales, cortan el metal limpiamente en vez de morderlo o labrarlo. Las puntas se autoafilan continuamente según se van fracturando, brindando un corte extremadamente rápido. De este modo, los operarios pueden finalizar tareas exigentes con menos fatiga.
Cualidades
Incluye grano PSG 3M que mejora el corte y la longevidad
Aumenta considerablemente la vida útil del disco y permite terminar más piezas por disco con menos cambios
El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil
El sistema de colocación rápida Roloc™ permite cambiar discos con facilidad entre granos o aplicaciones
El soporte resiste aplicaciones de desbaste con presión media a alta
El diseño de dos capas aporta resistencia al trabajar en los bordes
Aumenta considerablemente la vida útil del disco y permite terminar más piezas por disco con menos cambios
El potenciador de lijado incorporado reduce las temperaturas de desbaste en aleaciones sensibles al calor, aumentando así su vida útil
El sistema de colocación rápida Roloc™ permite cambiar discos con facilidad entre granos o aplicaciones
El soporte resiste aplicaciones de desbaste con presión media a alta
El diseño de dos capas aporta resistencia al trabajar en los bordes
Aplicaciones
Destaca en acero inoxidable, cromo de cobalto y aleaciones de níquel
Información técnica
Atributos
| Peso con embalaje | 13,835 g |
|---|---|
| Diámetro | 75 mm |
| Grano | 60 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,42 € Sin IVA
/ unidad
2,93 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días