A 197

optibelt VB A/13

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:13 X 5000
Rubix:798147988000
fabricante:1702095
EAN:4014486033724
brand logo

Resumen técnico

Perfila/13
Designación de la correraa197
Longitud interior5000 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : A 197


Debido a sus múltiples posibilidades de aplicación, la OPTIBELT VB es el modelo clásico entre las correas de transmisión. Las cualidades de este producto se ponen de manifiesto tanto cuando se trata de accionamientos difíciles en máquinas agrícolas como cuando se trata de soluciones de accionamiento extraordinarias, por ejemplo con accionamientos planos en V en la construcción de máquinas. Las correas trapezoidales clásicas OPTIBELT VB son S=C PLUS, por lo que no se miden y pueden utilizarse en juegos.

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)71x370x370 mm
Peso neto545 g
Perfila/13
Designación de la correraa197
Longitud interior5000 mm
Longitud exterior5050 mm
Anchura superior13 mm
Altura8 mm
Longitud indicativa5030 mm
36,72 € Sin IVA
/ unidad
44,43 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días