D 330 32XD8380 LI

Correa en V clásica Sección D

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:D330/D8460 - 890068
Rubix:799054861000
fabricante:890068
EAN:3660338426216
brand logo
Resumen técnico
Perfild/32
Designación de la correrad330
Longitud interior8380 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : D 330 32XD8380 LI


Todas las correas Mecaline se fabrican según las normas más exigentes de la industria y se ajustan a las especificaciones ISO, DIN y BS y son antiestáticas según ISO 1813, Secciones clásicas disponibles en Z, A, B,C y D
Wrapped Belt

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia mediante correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfild/32
Designación de la correrad330
Longitud interior8380 mm
Longitud exterior8460 mm
Anchura superior32 mm
Altura20 mm
Longitud indicativa8460 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
310,32 Sin IVA
/ unidad
375,49 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días