B 52 17X1320 LI OLD

Correa en V Clásica Sección B

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Mecaline:B52E
Rubix:798775033000
fabricante:874245
EAN:3660338278518
brand logo
Resumen técnico
Perfilb/17
Designación de la correrab52
Longitud interior1320 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : B 52 17X1320 LI OLD


Todas las correas Mecaline están fabricadas con los más altos estándares de la industria y cumplen las especificaciones ISO, DIN y BS, y son antiestáticas según ISO 1813

Cualidades

Temperatura de trabajo -40C a +70C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia mediante correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilb/17
Designación de la correrab52
Longitud interior1320 mm
Longitud exterior1360 mm
Anchura superior17 mm
Altura11 mm
Longitud indicativa1360 mm
Materialsbr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días