SPB 1360LW DELTA NARROW

Delta Estrecha

Ver información técnica

Referencias

Gates:SPB1360 DELTA NARROW
Rubix:798349137000
fabricante:962661360
EAN:5414465318443
brand logo

Resumen técnico

Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa1360 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPB 1360LW DELTA NARROW


La opción perfecta para todas las transmisiones estándar de la industria. Diseñada generalmente con un nervio estrecho o profundo. La correa Flex - Weave® resistente al aceite proporciona agarre y protege contra el desgaste - Las resistentes cuerdas de tracción de poliéster proporcionan resistencia contra la flexión, las fuerzas, la fatiga y los impactos.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16.3 mm
Longitud indicativa1360 mm
Longitud interior1300 mm
Longitud exterior1382 mm
Grosor13 mm
Revestidono
Seriedelta narrow
Forma de dientessmooth inside and back (unnotched)
Materialsbr
Min. Temperatura de funcionamiento-30 °C
Max. Temperatura de funcionamiento70 °C
Diámetro mínimo de polea140 mm
18,69 € Sin IVA
/ unidad
22,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días