Referencias
Ref. sustituida:857627
Mecaline:SPA1357E - 889308
Rubix:799054836000
fabricante:889308
EAN:3660338418617


Resumen técnico
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1357 mm |
Documentos
Detalles de producto : SPA 1357
Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Wrapped Belt
Cualidades
Temperatura de trabajo -40 a +70°C
Aplicaciones
Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea
Información técnica
Atributos
| Perfil | spa |
|---|---|
| Anchura superior | 13 mm |
| Longitud indicativa | 1357 mm |
| Longitud interior | 1312 mm |
| Longitud exterior | 1375 mm |
| Grosor | 10 mm |
| Material | sbr |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,45 € Sin IVA
/ unidad
19,90 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días