SPA 2632LW SUPER HC

Correa Trapezoidal Super HC

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPA2632 SUPERHC
Rubix:798378665000
fabricante:933302632
EAN:5414465664663
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa2632 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 2632LW SUPER HC


Correa trapezoidal envuelta de perfil estrecho. La envoltura Flex-Weave® resistente al aceite y al calor protege el núcleo de la correa contra las condiciones más extremas. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque. Más potencia en el mismo espacio o la misma potencia y un ahorro de espacio de hasta el 50%.

Cualidades

- Resistente al aceite y al calor.
- Conductor estático (ISO 1813).
- Conforme a las normas ATEX.
- Sistema de sintonización UNISET.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa2632 mm
Longitud interior2632 mm
Longitud exterior2650 mm
Grosor10 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
32,98 Sin IVA
/ unidad
39,91 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días