SPB 1340 MN SUPERHC

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPB1340MN SUPERHC MN
Rubix:798376629000
fabricante:941601340
EAN:5412571106114
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa1340 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPB 1340 MN SUPERHC


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa1340 mm
Longitud interior1340 mm
Longitud exterior1362 mm
Grosor13 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días