Referencias
Optibelt:8V 1700 BP
Rubix:798381765000
fabricante:1697630
EAN:4014486373202



Detalles de producto : 8V 1700 BP
La nueva correa de cuña de alto rendimiento envuelta optibelt BLUE POWER presenta un cordón de aramida de alta resistencia y, ya sea como correa individual, como juego o como Kraftband, es especialmente adecuada para accionamientos grandes y fuertemente cargados. La capacidad de una correa de cuña optibelt BLUE POWER es aproximadamente el doble que la de una correa de cuña con diseño técnico estándar. Esto corresponde a un rendimiento adicional de hasta el 100%.
Correas en V de alto rendimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 2604 g |
|---|---|
| Perfil | 8v |
| Anchura superior | 25 mm |
| Longitud indicativa | 4318 mm |
| Longitud interior | 4198 mm |
| Longitud exterior | 170 mm |
| Grosor | 23 mm |
| Revestido | si |
| Serie | blue power |
| Max. Temperatura de funcionamiento | 100 °C |
| Diámetro mínimo de polea | 355 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
262,49 € Sin IVA
/ unidad
317,61 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días
