SPZ 1312

optibelt SK SPZ

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:SPZ 1312
Rubix:798356410000
fabricante:SPZ 13127700
EAN:4014486080520
brand logo
Resumen técnico
Perfilspz
Anchura superior9.7 mm
Longitud indicativa1312 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : SPZ 1312


La correa de cuña OPTIBELT SK envuelta se ha desarrollado pensando en la ingeniería mecánica. Transmite sustancialmente más potencia que la correa trapezoidal clásica con anchura superior comparable, por ejemplo, la sección SPB y la sección B/17. La correa de cuña envuelta tiene los famosos atributos OPTIBELT S=C PLUS con una eficiencia de aprox. el 97 % y es adecuada para su uso en conjuntos sin medición adicional.

Cualidades

  • Wrapped wedge belts according to DIN/ISO/BS
  • Superior price-performance ratio
  • Excellent running properties
  • Low maintenance costs
  • Considerable energy-saving
  • For use in sets without further measurement
  • High efficiency
  • Información técnica


    Atributos
    Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)22x144x144 mm
    Peso neto97 g
    Perfilspz
    Anchura superior9.7 mm
    Longitud indicativa1312 mm
    Longitud interior1274 mm
    Longitud exterior1325 mm
    Grosor8 mm
    Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
    • Entregado normalmente en ( 2 ) días