SPA 3000 MN SUPERHC

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPA3000MN SUPERHC MN
Rubix:798377511000
fabricante:941503000
EAN:5412571102741
brand logo
Resumen técnico
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3000 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPA 3000 MN SUPERHC


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior12.7 mm
Longitud indicativa3000 mm
Longitud interior2955 mm
Longitud exterior3018 mm
Grosor10 mm
Revestidono
Seriesuper hc mn
Forma de dientesnotched inside
Materialcr
Min. Temperatura de funcionamiento-51 °C
Max. Temperatura de funcionamiento121 °C
Diámetro mínimo de polea90 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días