SPB 1690 MN SUPERHC

Correa Super HC Molded Notch

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:SPB1690MN SUPERHC MN
Rubix:798377560000
fabricante:941601690
EAN:5412571106183
brand logo
Resumen técnico
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa1690 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SPB 1690 MN SUPERHC


Correa trapezoidal dentada sin correa con perfil estrecho. El dentado reduce el desarrollo de calor interno. Los flancos rectos rectificados con precisión garantizan un efecto de cuña uniforme y reducen el ruido. Las cuerdas de tracción vulcanizadas 'flex-bonded' ofrecen una resistencia superior a las fuerzas de flexión y tracción, a la fatiga y a las cargas de choque.

Cualidades

- Adecuado para el uso de ruedas locas.
- Resistente al aceite y al calor.
- Conduce la electricidad estática (ISO 1813).
- Cumple las normas de las directivas ATEX.

Información técnica


Atributos
Perfilspb
Anchura superior16 mm
Longitud indicativa1690 mm
Longitud interior1690 mm
Longitud exterior1712 mm
Grosor13 mm
Materialcr
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
  • Entrega estimada (15) días