GTX 3150 14MX 170

Correa sincrónica Power Grip GTX

Ver información técnica
Referencias
Gates:GTX 3150 14MX 170
Rubix:798492146000
fabricante:932751052
EAN:5414465185250
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mx
Longitud primitiva3150 mm
Anchura de correa170 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GTX 3150 14MX 170


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Cualidades

- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.

Aplicaciones

- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD

Información técnica


Atributos
Perfil14mx
Longitud primitiva3150 mm
Anchura de correa170 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes225
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2441,46 Sin IVA
/ unidad
2954,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días