Referencias
Optibelt:2100 14M 40
Rubix:798353663000
fabricante:1537389
EAN:4014486099768





Resumen técnico
| Perfil | 14m |
|---|---|
| Longitud primitiva | 2100 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
Detalles de producto : 2100 14M 40
El desarrollo intensivo en nuestros laboratorios y las pruebas de campo han dado como resultado la potente gama de correas dentadas Optibelt OMEGA. Nuestros años de experiencia con las correas Optibelt ZR y Optibelt HTD® se han aplicado a esta nueva generación de correas. Las correas dentadas OMEGA establecen objetivos para la transmisión síncrona de potencia y los accionamientos de posicionamiento.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 840 g |
|---|---|
| Perfil | 14m |
| Longitud primitiva | 2100 mm |
| Anchura de correa | 40 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 14 mm |
| Número de dientes | 150 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
137,78 € Sin IVA
/ unidad
166,71 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días