GTX 4004 14MX 115

Correa sincrónica Power Grip GTX

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:GTX 4004 14MX 115
Rubix:798492129000
fabricante:932751075
EAN:5414465185595
brand logo
Resumen técnico
Perfil14mx
Longitud primitiva4004 mm
Anchura de correa115 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GTX 4004 14MX 115


PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.

Cualidades

- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.

Aplicaciones

- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD

Información técnica


Atributos
Perfil14mx
Longitud primitiva4004 mm
Anchura de correa115 mm
Materialcloropreno
Paso14 mm
Número de dientes286
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1993,52 Sin IVA
/ unidad
2412,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días