Referencias
Gates:GTX 1280 8MX 65
Rubix:798491984000
fabricante:932750321
EAN:5414465940699


Resumen técnico
| Perfil | 8mx |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 65 mm |
Documentos
Detalles de producto : GTX 1280 8MX 65
PowerGrip® GTX is the newest premium rubber synchronous belt in the Gates belt range. Available in 8M and 14M pitches, this belt is the optimum choice for high-performance, high-torque conditions and quiet operation. Whether it is for a new drive design or for a replacement, PowerGrip® GTX is the reliable choice.
Cualidades
- Antiestático (ISO 9563).
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.
- Cumple todas las normas REACH y RoHS.
Aplicaciones
- Especialmente adecuado para poleas con perfil HTD
Información técnica
Atributos
| Perfil | 8mx |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1280 mm |
| Anchura de correa | 65 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 160 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
225,98 € Sin IVA
/ unidad
273,44 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días