PCV 8MGT 3280 62

Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 8MGT 3280 62
Rubix:798521006000
fabricante:923903410
EAN:5414465492327
brand logo

Resumen técnico

Perfil8mgt
Longitud primitiva3280 mm
Anchura de correa62 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 8MGT 3280 62


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa. La construcción de cubierta conductora estática patentada conduce de forma segura la electricidad estática hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO
Correa dentada POLY CHAIN CARBON VOLT GATES

Información técnica


Atributos
Peso neto0,942 g
Perfil8mgt
Longitud primitiva3280 mm
Anchura de correa62 mm
Materialpoliuretano
Paso8 mm
Número de dientes410
986,17 € Sin IVA
/ unidad
1193,27 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días