PCV 14MGT 3360 125

Correa dentada

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3360 125
Rubix:798521124000
fabricante:923908240
EAN:5414465494666
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3360 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : PCV 14MGT 3360 125


La correa dentada Poly Chain® Carbon™ Volt™ es la única correa dentada en el mercado que cumple con la norma ISO 9563 durante toda la vida útil de la correa dentada. La construcción patentada de cubierta conductora estática conduce la electricidad estática de forma segura hacia los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - lo que la convierte en su opción más segura y más resistente para aplicaciones en entornos ATEX.
LA POTENCIA QUE QUIERES, LA SEGURIDAD QUE NUNCA HAS TENIDO

Aplicaciones

Mercados industriales

Información técnica


Atributos
Peso neto3,282 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3360 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes240
4088,11 € Sin IVA
/ unidad
4946,61 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días