Referencias
Gates:PCV 8MGT 1440 36
Rubix:798521063000
fabricante:923902180
EAN:5414465491757




Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 1440 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 8MGT 1440 36
The power you want, the safety you never had! Anti-static power transmission belts are a necessity in volatile environments, like those found in the energy, agriculture, and petrochemical industries. The Poly Chain® Carbon™ Volt® belt is the only belt in the market that provide an industry-leading solution that meets ISO 9563 standard for static conductivity over the full lifetime of the belt. Its patented static-conductive jacket construction transfers static electricity safely to carbon tensile cords, away from the driven side of the application - making it your safest and strongest option for applications in ATEX environments. Gates uses patented Carbon Fibre tensile cords for increased horsepower rating, compactness and flexibility, while also allowing the use of backside. When combined with Gates® Poly Chain® GT® sprockets, you'll have a lightweight, long-lasting, maintenance-free system that's more than a match for roller chain.
La potencia que desea con la seguridad que nunca ha tenido. Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son un elemento indispensable en cualquier entorno explosivo como en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain Carbon Volt es la única correa del mercado que cumple con la norma ISO 9563 de conductividad estática durante todo su ciclo de vida útil. Su fabricación patentada con un revestimiento conductor de electricidad estática transfiere con total seguridad la electricidad estática hacia las cuerdas de tracción de carbono, lejos de la zona de transmisión de la aplicación, una característica que la convierte en la solución más segura y resistente para aplicaciones ubicadas en entornos ATEX: Gates utiliza cuerdas de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia, la capacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso de tensor dorsal. Cuando se combina con las poleas dentadas de Gates Poly Chain GT, tendrá un sistema
Aplicaciones
Industrial Markets
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,26 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 1440 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 180 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
302,36 € Sin IVA
/ unidad
365,86 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días