GT3 650 5MGT 25

PowerGrip GT3

Ver información técnica
Referencias
Gates:GT3 650 5MGT 25
Rubix:798019540000
fabricante:940055260
EAN:5414465312939
brand logo
Resumen técnico
Perfil5mgt
Longitud primitiva650 mm
Anchura de correa25 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 650 5MGT 25


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil5mgt
Longitud primitiva650 mm
Anchura de correa25 mm
Materialcloropreno
Paso5 mm
Número de dientes130
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
25,08 Sin IVA
/ unidad
30,35 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días