Referencias
Gates:PCV 8MGT 896 36
Rubix:798520975000
fabricante:923902112
EAN:5414465491207


Resumen técnico
| Perfil | 8mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 896 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
Documentos
Detalles de producto : PCV 8MGT 896 36
Las correas síncronas gozan de una reconocida reputación en la industria por su alto rendimiento y enorme ahorro de costes en una amplia gama de aplicaciones, diseñadas para manejar distancias centrales más largas con altas capacidades de carga. Gates utiliza cuerdas de tracción de fibra de carbono patentadas para aumentar la potencia, la compacidad y la flexibilidad, al tiempo que permite el uso de poleas tensoras traseras. En combinación con los piñones Gates® Poly Chain® GT®2, dispondrá de un sistema ligero, duradero y sin mantenimiento que no tiene nada que envidiar a las cadenas de rodillos.
Cualidades
-Construcción duradera resistente a los productos químicos, el aceite, los contaminantes y la abrasión
Alta densidad de potencia con una construcción ligera y de funcionamiento limpio.
Alta densidad de potencia con una construcción ligera y de funcionamiento limpio.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 0,16 g |
|---|---|
| Perfil | 8mgt |
| Longitud primitiva | 896 mm |
| Anchura de correa | 36 mm |
| Material | poliuretano |
| Paso | 8 mm |
| Número de dientes | 112 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
228,73 € Sin IVA
/ unidad
276,76 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h