PCV 14MGT 1400 90

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 1400 90
Rubix:798521215000
fabricante:923907100
EAN:5414465493874
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva1400 mm
Anchura de correa90 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 1400 90


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única del mercado que ofrece una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora de electricidad estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones de tracción de carbono, alejándola del lado accionado de la aplicación - convirtiéndola en su opción más segura y resistente para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones de tracción de fibra de carbono patentados para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir también el uso por la cara posterior. Cuando se combine con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, tendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que es más que una alternativa a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto0,981 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva1400 mm
Anchura de correa90 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes100
1395,21 € Sin IVA
/ unidad
1688,20 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días