Referencias
Gates:1680 XH 200
Rubix:798376254000
fabricante:927754089
EAN:5412571264401


Resumen técnico
| Perfil | xh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 168 '' |
| Anchura de correa | 50.8 mm |
Detalles de producto : 1680 XH 200
Las correas dentadas sincronizadas clásicas Gates® PowerGrip™ ofrecen una solución económica, sin mantenimiento y de calidad OE para sus accionamientos de distribución convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil trapezoidal de los dientes hace que esta correa sea muy adecuada para aplicaciones de posicionamiento.
Cualidades
-La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio
Aplicaciones
Máquinas de oficina;máquinas herramientas;equipos de franqueo;máquinas de coser;máquinas expendedoras;agricultura;equipos de energía al aire libre;procesamiento de alimentos;hvac;campos petrolíferos;madera;papel;arena y grava.
Información técnica
Atributos
| Perfil | xh |
|---|---|
| Longitud primitiva | 168 '' |
| Anchura de correa | 50.8 mm |
| Paso | 22.22 mm |
| Material | cr |
| Número de dientes | 192 |
| Altura | 11.4 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 4267.2 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
209,93 € Sin IVA
/ unidad
254,02 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días