322 DL 050

optibelt ZR DL

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:322 DL 050
Rubix:798354860000
fabricante:322 DL 05077ZA
EAN:4014486012125
brand logo
Resumen técnico
Perfill
Longitud primitiva32.25 ''
Anchura de correa12.7 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 322 DL 050


Correas de transmisión optibelt ZR Las principales características de las correas de transmisión optibelt ZR son los componentes de neopreno de alta calidad, la tensión extremadamente flexible de las fibras de vidrio y la estructura protectora antiabrasiva. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas de transmisión ZR. Transmisión de par sincronizada Amplia gama de prestaciones Carga de apoyo reducida Alto grado de flexibilidad Diámetros de polea extremadamente pequeños Ejemplos de aplicación Equipos de oficina - Copiadoras Procesamiento de datos - Impresoras Electrodomésticos - Mezcladoras Equipos de jardinería - Escarificadores Tecnología de vídeo y fotografía - Videocámaras Instrumentos de bricolaje - Aeronaves Empaquetadoras - Dispositivos de medición Tecnología de transporte - Unidades de control Se pueden suministrar versiones personalizadas para una aplicación concreta bajo pedido.
Double-Sided Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfill
Longitud primitiva32.25 ''
Anchura de correa12.7 mm
Paso9.52 mm
Materialcaucho
Número de dientes86
Altura4.57 mm
Longitud primitiva (mm)819.15 mm
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
35,28 Sin IVA
/ unidad
42,69 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días