420 H 150

optibelt ZR H

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:420 H 150
Rubix:798354961000
fabricante:1626311
EAN:4014486003871
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva42 ''
Anchura de correa38.1 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 420 H 150


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto173 g
Perfilh
Longitud primitiva42 ''
Anchura de correa38.1 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes84
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)1066.8 mm
34,35 € Sin IVA
/ unidad
41,56 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días