600 H 075

optibelt ZR H

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:600 H 075
Rubix:798355145000
fabricante:1505422
EAN:4014486004397
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva60 ''
Anchura de correa19.05 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 600 H 075


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto123 g
Perfilh
Longitud primitiva60 ''
Anchura de correa19.05 mm
Paso12.7 mm
Materialcaucho
Número de dientes120
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)1524 mm
23,27 € Sin IVA
/ unidad
28,16 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días