850 H 300

Correa Síncrona PowerGrip

Ver información técnica

Referencias

Gates:850 H 300
Rubix:935208530081
fabricante:925745085
EAN:5412571226201
brand logo

Resumen técnico

Perfilh
Longitud primitiva85 ''
Anchura de correa76.2 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 850 H 300


Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución sin mantenimiento, económica y de calidad OE para sus transmisiones de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos pequeños (impresoras de ordenador) hasta maquinaria de servicio pesado (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea especialmente adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.

Cualidades

- Sin mantenimiento y larga vida útil.

Aplicaciones

La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento.
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, la grasa, el aceite, la humedad y otros contaminantes.
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida útil.

Información técnica


Atributos
Perfilh
Longitud primitiva85 ''
Anchura de correa76.2 mm
Paso12.7 mm
Materialcr
Número de dientes170
Altura4 mm
Longitud primitiva (mm)2159 mm
121,40 € Sin IVA
/ unidad
146,89 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días