Referencias
Optibelt:88 XL 037
Rubix:798354658000
fabricante:1913575
EAN:4014486025385





Resumen técnico
| Perfil | xl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 8.8 '' |
| Anchura de correa | 9.525 mm |
Detalles de producto : 88 XL 037
Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.
Información técnica
Atributos
| Perfil | xl |
|---|---|
| Longitud primitiva | 8.8 '' |
| Anchura de correa | 9.525 mm |
| Paso | 5.08 mm |
| Material | caucho |
| Número de dientes | 44 |
| Altura | 2.3 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 223.52 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,08 € Sin IVA
/ unidad
3,73 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días