280 XL 037

Correa dentada ZR XL

Ver información técnica

Referencias

Optibelt:280 XL 037
Rubix:798880986000
fabricante:1788387
EAN:4014486029444
brand logo

Resumen técnico

Perfilxl
Longitud primitiva28 ''
Anchura de correa9.525 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 280 XL 037


Las características más destacadas de las correas dentadas Optibelt ZR son los compuestos de neopreno de alta calidad, los cables tensores extremadamente flexibles de fibra de vidrio y el tejido protector resistente a la abrasión. Un cierto nivel de resistencia al aceite, al calor y al frío son características estándar de las correas dentadas ZR.

Información técnica


Atributos
Peso neto15 g
Perfilxl
Longitud primitiva28 ''
Anchura de correa9.525 mm
Paso5.08 mm
Materialcaucho
Número de dientes140
Altura2.3 mm
Longitud primitiva (mm)711.2 mm
4,72 € Sin IVA
/ unidad
5,71 € IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días