Referencias
Gates:165 L 075
Rubix:798375012000
fabricante:927750056
EAN:5412571241952


Resumen técnico
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 16.5 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
Documentos
Detalles de producto : 165 L 075
Gates® classical synchronous PowerGrip™ Timing belts ofrecen una solución libre de mantenimiento, económica y de calidad OE para sus accionamientos de sincronización convencionales, como cadenas y engranajes. Su rango de aplicación se extiende desde accionamientos mínimos (impresoras de ordenador) hasta maquinaria pesada (bombas de aceite, etc.). El perfil de diente trapezoidal hace que esta correa sea muy adecuada para su uso en aplicaciones de posicionamiento.
Cualidades
La cuerda de tracción de fibra de vidrio proporciona alta resistencia, excelente vida de flexión y alta resistencia al alargamiento
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio
El cuerpo de neopreno proporciona protección contra la suciedad, grasa, aceite, humedad y otros contaminantes
El revestimiento de los dientes de nylon proporciona una superficie de desgaste duradera para una larga vida de servicio
Información técnica
Atributos
| Perfil | l |
|---|---|
| Longitud primitiva | 16.5 '' |
| Anchura de correa | 19.05 mm |
| Paso | 9.52 mm |
| Material | cloropreno (núcleo);fibra de vidrio (cordón de tensión);nylon (cubierta textil);neopreno (cuerpo) |
| Número de dientes | 44 |
| Altura | 3.5 mm |
| Longitud primitiva (mm) | 419.1 mm |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,83 € Sin IVA
/ unidad
10,68 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días