HTD 6600 20M 340

Correa Síncrona PowerGrip HTD

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Gates:HTD 6600 20M 340
Rubix:798376464000
fabricante:92930774
EAN:5412571277203
brand logo
Resumen técnico
Perfil20m
Longitud primitiva6600 mm
Anchura de correa340 mm
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : HTD 6600 20M 340


La forma de diente curvilíneo de la correa síncrona PowerGrip® HTD® garantiza una distribución de carga optimizada que conduce a una alta transmisión de potencia en aplicaciones de baja velocidad y alto par. Las correas PowerGrip® HTD® 3M y 5M son adecuadas para electrodomésticos, máquinas de oficina, herramientas eléctricas de mano y para aplicaciones en la industria de procesamiento y la industria química. Las correas PowerGrip® HTD® 8M, 14M y 20M se utilizan en accionamientos de alto rendimiento en las industrias de máquinas-herramienta, papel y textil donde se requieren durabilidad y bajo mantenimiento. Estas correas síncronas tienen un perfil de diente curvilíneo más grande y robusto para una mayor capacidad, en comparación con otras correas dentadas.

Cualidades

• Larga vida útil y funcionamiento sin problemas.
• Amplio rango de potencia y gran número de relaciones de velocidad.

Información técnica


Atributos
Perfil20m
Longitud primitiva6600 mm
Anchura de correa340 mm
Materialcloropreno
Paso20 mm
Número de dientes330
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10.115,02 Sin IVA
/ unidad
12.239,17 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días