1216 8MHP 30

cinturón óptico OMEGA HP 8MHP

Ver información técnica
Referencias
Optibelt:1216 8MHP 30
Rubix:798380865000
fabricante:1216 8MHP 3077ZA
EAN:4014486218916
brand logo
Resumen técnico
Perfil8mhp
Longitud primitiva1216 mm
Anchura de correa30 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 1216 8MHP 30


Rendimiento de las correas de transmisión optibelt OMEGA HP Las correas de transmisión optibelt OMEGA HP han sido desarrolladas especialmente para cargas pesadas y transmisiones de alta velocidad. Los materiales mejorados y la ingeniería mecánica avanzada forman la base de este nivel de alto rendimiento. Se suministra la sección adecuada para cada requisito de transmisión de potencia. Ventajas:máxima precisión, sincronización exacta resistente a la temperatura de 30 C a 100 C hasta 18 veces la vida útil en comparación con las correas de transmisión estándar muy baja generación de cargas ligeras en los rodamientos sin mantenimiento características de desgaste mejora del rendimiento de la transmisión de potencia gracias a la reducción del tamaño de la transmisión, ahorro de costes hasta 2 veces la capacidad de transmisión de potencia en comparación con la versión estándar Campos de aplicación preferentes Máquinas textiles Máquinas-herramienta compresoras Prensado de máquinas para trabajar la madera para la producción de papel
High Performance Timing Belts

Información técnica


Atributos
Perfil8mhp
Longitud primitiva1216 mm
Anchura de correa30 mm
Materialcloropreno
Paso8 mm
Número de dientes152
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
43,85 Sin IVA
/ unidad
53,06 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días