PCV 14MGT 3850 125

Poly Chain® Carbon Volt™

Ver información técnica

Referencias

Gates:PCV 14MGT 3850 125
Rubix:798521114000
fabricante:923908275
EAN:5414465494697
brand logo

Resumen técnico

Perfil14mgt
Longitud primitiva3850 mm
Anchura de correa125 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : PCV 14MGT 3850 125


¡La potencia que desea, la seguridad que nunca tuvo! Las correas de transmisión de potencia antiestáticas son una necesidad en entornos volátiles, como los que se encuentran en las industrias energética, agrícola y petroquímica. La correa Poly Chain® Carbon™ Volt® es la única correa en el mercado que proporciona una solución líder en la industria que cumple la norma ISO 9563 de conductividad estática durante toda la vida útil de la correa. Su construcción patentada de cubierta conductora de estática transfiere la electricidad estática de forma segura a los cordones tensores de carbono, alejándola del lado conducido de la aplicación, lo que la convierte en su opción más segura y robusta para aplicaciones en entornos ATEX. Gates utiliza cordones tensores patentados de fibra de carbono para aumentar la potencia nominal, la compacidad y la flexibilidad, además de permitir el uso del lado posterior. Cuando se combina con los piñones Gates® Poly Chain® GT®, obtendrá un sistema ligero, duradero y libre de mantenimiento que no tiene rival frente a la cadena de rodillos.

Información técnica


Atributos
Peso neto3,773 g
Perfil14mgt
Longitud primitiva3850 mm
Anchura de correa125 mm
Materialpoliuretano
Paso14 mm
Número de dientes275
4626,47 € Sin IVA
/ unidad
5598,03 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días