SPA 3032

Cinturón de cuña

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Ref. sustituida:873529
Mecaline:SPA3032E - 889389
Rubix:799054452000
fabricante:889389
EAN:3660338419423
brand logo

Resumen técnico

Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa3032 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : SPA 3032


Todos los cinturones Mecaline se fabrican según los más altos estándares de la industria y cumplen con las especificaciones ISO, DIN y BS y Anti Estático según la norma ISO 1813.
Cinturón envuelto

Cualidades

Temperatura de trabajo -40 a +70°C

Aplicaciones

Aplicaciones de transmisión de potencia a través de correa y polea

Información técnica


Atributos
Perfilspa
Anchura superior13 mm
Longitud indicativa3032 mm
Longitud interior2987 mm
Longitud exterior3050 mm
Grosor10 mm
Materialsbr
33,95 € Sin IVA
/ unidad
41,08 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días