Referencias
Gates:GT3 105 3MGT 6
Rubix:798377131000
fabricante:940043209
EAN:5414465314544

Documentos
Detalles de producto : GT3 105 3MGT 6
Correa síncrona de caucho premium con perfil de diente GT optimizado. Los cordones tensores en espiral hacen que la correa sea extremadamente potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cordones tensores de fibra de vidrio. Transmisiones compactas, ligeras y rentables.
Cualidades
• Alta resistencia al desplazamiento de los dientes.
• Transmisión de potencia significativamente mayor: hasta un 30% más que las generaciones anteriores.
• Transmisión de potencia significativamente mayor: hasta un 30% más que las generaciones anteriores.
Información técnica
Atributos
| Perfil | 3mgt |
|---|---|
| Longitud primitiva | 105 mm |
| Anchura de correa | 6 mm |
| Material | cloropreno |
| Paso | 3 mm |
| Número de dientes | 35 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,62 € Sin IVA
/ unidad
5,59 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días