GT3 150 3MGT 15

PowerGrip GT3

Ver información técnica

Referencias

Gates:GT3 150 3MGT 15
Rubix:798377199000
fabricante:940053253
EAN:5414465312281
brand logo

Resumen técnico

Perfil3mgt
Longitud primitiva150 mm
Anchura de correa15 mm
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GT3 150 3MGT 15


Correa síncrona de caucho de primera calidad con perfil de dientes GT optimizado. Las cuerdas de tracción en espiral hacen que la correa sea muy potente, extremadamente flexible y resistente al estiramiento. Compuesto tecnológicamente avanzado para los dientes y la capa superior con cuerdas de tracción de fibra de vidrio. Accionamientos compactos, ligeros y rentables.

Cualidades

• High resistance to tooth displacement.
• Significantly higher power transfer: up to 30% more than previous generations.

Información técnica


Atributos
Perfil3mgt
Longitud primitiva150 mm
Anchura de correa15 mm
Materialcloropreno
Paso3 mm
Número de dientes50
9,71 € Sin IVA
/ unidad
11,75 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días